※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工
日東電工の 建築用テープ
日東電工の 気密・防水テープ
防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
66482617
品番
NO.6931NL 100X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
各温度領域において安定した粘着力を発揮します。
粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています。
耐久性に優れます。
用途
住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。
透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。
トラスコ品番
690-6005
材質
基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.4
色
ブラック
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
8.1