ニルフィスク
ニルフィスクの 業務用掃除機
ニルフィスクの 乾式掃除機
業務用掃除機(乾式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66482721
品番
107421150
参考基準価格(税別)
¥46,860
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。
フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。
用途
ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。
学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。
付属品
ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリート
トラスコ品番
705-1749
幅(mm)
340
高さ(mm)
590
奥行(mm)
398
電源(V)
100
消費電力(W)
1200
集塵容量(L)
10
電源コード(m)
15
騒音値(dB)
57
最大風量(m
3
/min)
1.98
最大真空圧(kPa)
23
注意
※液体や濡れたものは吸引しないでください
※アスベストには使用できません