業務用掃除機(乾式) HEPA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66482730 品番107421151
参考基準価格(税別)¥58,190 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

H13 HEPA排気フィルターは簡単に交換可能で、約5.0 kgの軽量設計により移動が容易です。
15mの電源コードで広範囲をカバーし、52 dB(A)の低騒音性能で静かな環境でも使用可です。
フットスイッチで屈まずに操作でき、フィルター汚れの確認も簡単です。
カーボンブラシモーターからの微細発じんをHEPAフィルターがキャッチします。

用途
ホテルやレストラン、オフィスビル、商業施設(ショッピングモール、百貨店)や病院・医療施設に。
学校や教育機関、工場・製造業の施設、倉庫・物流センター、清掃業者、交通機関(空港、駅など)、公共施設(図書館、博物館)や冠婚葬祭式場などに。
付属品ブラシノズル、コンビノズル、クレビスノズル、2.3mホースコンプリート トラスコ品番705-1747 幅(mm)340 高さ(mm)590 奥行(mm)398 電源(V)100 消費電力(W)1200 集塵容量(L)10 電源コード(m)15 騒音値(dB)57 最大風量(m3/min)1.98 最大真空圧(kPa)23
注意
※液体や濡れたものは吸引しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする