おく楽すべり止めマットAR(安寿) 535シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66483054 品番535-292
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

お湯に沈めるだけで設置でき、浴槽内に加え洗い場でも使用できます。
シャワーベンチや浴槽台との併用時に、マットをカットして使用できます。
カーブがついている為浴槽の隅までマットを敷けます。

仕様●カラー:ブルー●サイズ:大●幅×奥行×厚み(mm):870×380×3●材質:エラストマー●耐熱温度:80℃●重量:約1.5kg●自重安定式●使用できない浴室環境:木製の浴槽、大理石の浴槽、泡の出る浴槽、温泉、お湯が循環している浴槽(24時間)、タイル敷きの洗い場および浴槽、小石敷きの洗い場および浴槽、大浴場 アズワン品番7-5508-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする