WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 22極 4.2mm 2列 1セット 48個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(48個)
注文コード
66483228
品番
649022227222
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8834
アズワン品番
65-7520-21
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表