端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1セット 850個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(850個) 注文コード66483560 品番FTS-106-02-F-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥262,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1287 アズワン品番65-7615-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする