基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1275個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1275個) 注文コード66483569 品番CLT-104-02-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥414,000 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800

Samtec CLT シリーズは、8 つのコンタクトポイントを備えた 2 mm Tiger クロー頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 4.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1リール(1275個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:196-6705 アズワン品番65-7700-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする