(8)大 ゴールド
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 冬季
冬装飾 クリスマス用品 リボンオーナメントセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
66483965
品番
8725-4150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
【商品特徴】リボンのオーナメントをセットでお得に。クリスマスツリーに飾ったり、商品棚やレジカウンターのクリスマスディスプレイの小道具にもおすすめです。
特記
ワイヤータイ付き
色
ゴールド
サイズ
大
素材
ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(cm)
16×21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650