(1)レッド
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 冬季
冬装飾 クリスマス用品 クリスマスツリーロングリボン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66484017
品番
8257-1269
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
【商品特徴】クラシックな存在感を放つ大きなベルベットリボン。ツリーに飾ったり、リースに巻いたり。カールさせてもそのままでもゴージャスに!
特記
ワイヤータイ付き
色
レッド
寸法(cm)
リボン:幅35×奥行15×高さ35、帯リボン:幅6×長さ300
素材
ポリエステル・ナイロン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650