D-subコネクタ 9極 メス 1セット 90個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(90個) 注文コード66484488 品番L77SDEH09SOL2RM8
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

D-SUB RCPT 9POS VERT SLDR の違いD-Sub コネクタAmphenol D サブコネクタには、定格電圧 250 V、定格電流 3 A の 9 コンタクトがあります。ガラス繊維入り熱可塑樹脂ボディと銅合金コンタクトで構成されています。RoHS 準拠(2022年10月現在) 標準密度

仕様●入数:1トレイ(90個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:垂直●シリーズ:SD●コード番号:220-8518 アズワン品番65-7714-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする