FCT - A MOLEX COMPANY
FCT - A MOLEX COMPANYの 接続・省配線(制御機器)
FCT - A MOLEX COMPANYの コネクタ・コネクタ付ケーブル
FCT - A MOLEX COMPANYの 角型コネクタ
D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
66484594
品番
FM7W2P5-1343 / 1731070551
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5870
アズワン品番
65-7604-39