圧着ピン端子 Mini-Universal MATE-N-LOKシリーズ 錫めっき 14AWG 2mm2 20AWG 0.5mm2 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード66484804 品番350654-1
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具
さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具

仕様●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:680-5220 アズワン品番65-7786-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする