NORCOMP
NORCOMPの 接続・省配線(制御機器)
NORCOMPの コネクタ・コネクタ付ケーブル
NORCOMPの 角型コネクタ
D-subコネクタ 9極 オス PCBマウント 1セット 63個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(63個)
注文コード
66484856
品番
SDF-R09-113L011
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(63個入り)●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1243
アズワン品番
65-7512-69