曜日別特売
690367282276 基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 800個入 WURTH ELEKTRONIK 66485477

基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 800個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(800個)
注文コード
66485477
品番
690367282276
参考基準価格(税別)¥346,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

Wurth Elektronik メス SMT コネクタは、リン青銅このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています

仕様
●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6427
アズワン品番
65-7527-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする