AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 角型コネクタ
D-subコネクタ 62極 オス スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66485800
品番
L717HDCH62POL2RM5
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
高密度プラグストレート基板、背面インサート
仕様
●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:3.0A●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:69.4mm●幅:13.0mm●深さ:12.55mm●シリーズ:L717HD●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:691-9067
アズワン品番
65-7711-13