SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 1セット 18個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(18個)
注文コード
66485915
品番
BCS-112-L-D-HE
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(18個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ヘッダ●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:BCS●コード番号:208-0674
アズワン品番
65-7700-30
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表