画像準備中

画像処理専用照明 FLVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源可視光 発光色 照光形状バー形 注文コード66486297 品番FLV-BR11222B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は光源・発光色・照光形状など297種類から選べます 他の種類を見る
種別バー照明 長さ(mm)112 幅(mm)22 高さ(mm)19 発光色 光源可視光 照射方式垂直投光 照光形状バー形
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする