omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の 照明
画像処理専用照明 FLVシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光源
可視光
発光色
赤
照光形状
バー形
注文コード
66486358
品番
FLV-BR11222R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
光源・発光色・照光形状
など
297
種類から選べます
他の種類を見る
種別
バー照明
長さ(mm)
112
幅(mm)
22
高さ(mm)
19
発光色
赤
光源
可視光
照射方式
垂直投光
照光形状
バー形
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。