USB-AC充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66486780 品番L-2.1AC
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

iPhone/iPad/Android/タブレット端末などの充電に適したAC充電アダプターです。
スマートフォン・タブレット充電用のコンパクトなAC充電アダプター。出力を自動判別する機能を搭載しています。折り畳み式プラグを採用し、コンパクトで軽量、持ち運びに便利です。

仕様●入力電圧:AC100V〜240V●USBポート:1口●出力:DC5V/2.1A(最大)●材質:ABS、ポリカーボネート●サイズ:4×4×2.8cm●重量:約35g●カラー:ホワイト●保護機能:電気用品安全法(PSE)適合●※USBケーブルは付属しません。 アズワン品番67-0375-59
注意
※USBケーブルは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする