バイオクラフト
バイオクラフトの バイオ・食品(菌)関連用品
バイオクラフトの 電気泳動装置/用品
スリムバンドビューアー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66487340
品番
FB-V300
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
撮影用フィルターでデジカメ撮影可能
仕様
●光源:470nm(22球青色LED)●波長域:450〜490nm●照射範囲:130(W)〜90(D)mm●本体寸法(mm):幅130×奥行180×高70●セット内容:LED本体、観察用トレイ、12VACアダプター
アズワン品番
67-0320-97