曜日別特売
No.2876 3Dバイカラーマスク リーブル 66487937

 

No.2876 3Dバイカラーマスク リーブル 66487937
No.2876 3Dバイカラーマスク リーブル 66487937
No.2876 3Dバイカラーマスク リーブル 66487937

3Dバイカラーマスク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
ホワイト×グリーン
内容量1箱(50枚)注文コード66487937品番No.2876
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

1.パステルカラーの耳ゴムで優しく明るい印象のバイカラーマスク。2.マスク本体は清潔感のあるホワイトカラー。3.BFE・VFE・PFE99%の高性能フィルターを使用。4.顔にフィットし呼吸のしやすい立体マスク。4.耳にやさしい平ゴムを使用。

材質ポリプロピレン不織布形状立体型ホワイト×グリーンサイズフリー構造3層横幅(mm)10.5縦幅(mm)130細菌ろ過効率(BFE)99微粒子ろ過効率(PFE)99ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする