a35427 極暖 チェアクッション ファミリー・ライフ 66488016 a35427 極暖 チェアクッション ファミリー・ライフ 66488016 a35427 極暖 チェアクッション ファミリー・ライフ 66488016 a35427 極暖 チェアクッション ファミリー・ライフ 66488016 a35427 極暖 チェアクッション ファミリー・ライフ 66488016 a35427 極暖 チェアクッション ファミリー・ライフ 66488016

極暖 チェアクッション

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード66488016 品番a35427
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

冷えやすい腰、下半身をすっぽり包んであったか
軽くてあたたかいふわふわな毛足のクッションが床からの冷気をシャットアウトし、暖房の必要がないほどのあたたかさを実現!
節電対策に効果的!!
腰周りぽっかぽか!
中綿たっぷり:中綿が偏りにくいシート状の綿を使用
底面に滑り止め付き
暖かさのヒミツ:毛足が長く、ボリュームがあり、体温で温まった空気をしっかり溜め込みます
イスに、コタツに、フローリングに
丸洗いOK!(ネット使用)

材質生地:ポリエステル100%、中材:ポリエステル100%、滑り止め:シリコーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×35×30 質量(g/枚)約500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする