a3543520 机下に収まる天然木キッチンワゴン ファミリー・ライフ 66488296 a3543520 机下に収まる天然木キッチンワゴン ファミリー・ライフ 66488296 a3543520 机下に収まる天然木キッチンワゴン ファミリー・ライフ 66488296 a3543520 机下に収まる天然木キッチンワゴン ファミリー・ライフ 66488296

机下に収まる天然木キッチンワゴン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66488296 品番 a3543520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

テーブル下にすっぽり収まるキッチンワゴン。
調味料、取皿、箸やスプーンなどのこまごまとしたアイテムをひとまとめにできます
ボックスにはボトルなど背の高い物が収納できます
天板は熱い鍋なども置ける便利なタイル張り
引き出しは両側から引き出せてとっても便利
ボックスごと持ち運びもできて片付けも楽々
棚板は3cmピッチで3段階調節可能
届いてすぐに使える完成品
組立不要完成品

仕様キャスター付き(ストッパー2ヶ付)、棚板×1枚、収納ボックス付き 質量(kg)約6.5 ナチュラル 耐荷重(kg)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×27×39 主材質桐材(ラッカー塗装)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする