a3543710 卓上伸縮ラック ファミリー・ライフ 66488339 a3543710 卓上伸縮ラック ファミリー・ライフ 66488339 a3543710 卓上伸縮ラック ファミリー・ライフ 66488339

卓上伸縮ラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66488339 品番 a3543710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

キッチン空間を有効活用できる卓上伸縮ラック
上にトースター、下にレンジが置ける一段
スチール素材で水分や汚れもサッと一拭き
側面パネルは磁石がつく仕様
脚うらはアジャスター式でガタツキを調整できます
お客様組立式

仕様アジャスター付き、幅伸縮式 質量(kg)約7 ブラック タイプ2段 耐荷重(kg)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41〜63×32.5×77.5 主材質スチール(粉体塗装)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする