温熱アイマスク めめホット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66488375 品番 a3514020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

寝る前のリラックスタイム!シルク素材の温熱アイマスク
3段階の温熱×シルクのやさしさで目元の血行が促進され、疲れが軽減される効果が期待できます
目元をじんわりあたためる!
めめシリーズ累計販売台数80万台突破! ※2024年6月時点
肌に触れる部分はシルク100%
充電式コードレス、横向き寝にも対応、約20分自動オフタイマー、3段階の温度調節
こんな方にオススメ!PC・スマホによる目の酷使、慢性的な目の疲れに、リラックスしたい時に、おやすみ前に
目もとから広がる温かさ
丸洗いOK!(カバーのみ)
6ヵ月間保証書付き

付属品USBケーブル、収納袋、取扱説明書 材質カバー表地:シルク100%、内生地・本体生地・収納袋:ポリエステル100% ブラック 質量(g)(約)50 電源リチウムイオン充電池 連続使用時間100分 使用電池DC3.7V 800mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)21×8×2.5 充電時間(分)120 温度調整方法3段階:弱38度・中42度・強46度 タイマー約20分自動オフ
注意
※使用感には個人差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする