基板接続用ソケット 18 極 5.08mm 6 列 PCBマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66489169 品番SMS18GE63
参考基準価格(税別)¥7,360 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

Souriau SMS シリーズ難燃性ライトボード取り付けレセプタクルには、オスの基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ

仕様●極数:18●行数:6●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2774 アズワン品番65-7508-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする