ミニサブマリン泳動装置 ミューピッドセット

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66489388 品番BE-560M
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

本体、電源、ゲルメーカー等セット商品
"ミューピッド2plus"同等品
50/100Vにて泳動可能

仕様●泳動槽外寸(mm):幅152×奥行137×高65●ゲルサイズ(mm):幅110×距離60●バッファー量(mL):280●セット内容:ミニサブマリン泳動槽:1台、ミニ電源装置(出力50V/100V切替):1台、ミニサブマリンゲルメーカーセット:1組、リード線:1本 アズワン品番65-9540-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする