omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の 一般リレー
交換用リレー G2RV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC48
注文コード
66489675
品番
G2RV-1-S-AP-GDC48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥745
この商品は
コイル定格電圧
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
制御盤用リレー
レバー形式
ラッチングレバーなし
極数
1
端子形状
プラグイン端子
LED
リレー:無し
接点材質
銀合金+金メッキ
コイル定格電圧(V)
DC48