omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の 一般リレー
交換用リレー G2RV
商品レビューを投稿する
86日以内出荷
返品不可
86日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66489684
品番
G2RV-1-S-GDC11
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
種類
制御盤用リレー
レバー形式
ラッチングレバーなし
極数
1
端子形状
プラグイン端子
LED
リレー:無し
接点材質
銀合金
適合
G2RV-ST700/500 DC12
種別
G2RV-STシリーズ搭載リレー
コイル定格電圧(V)
DC11
タイプ
基準形
接点構成
1c
動作機能
非ラッチング式