交換用リレー G2RV

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66489693 品番 G2RV-1-S-GDC21
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
種類制御盤用リレー レバー形式ラッチングレバーなし 極数1 端子形状プラグイン端子 LEDリレー:無し 接点材質銀合金 適合G2RV-ST700/500 DC24、G2RV-ST700/500 AC/DC24 種別G2RV-STシリーズ搭載リレー コイル定格電圧(V)DC21 タイプ基準形 接点構成1c 動作機能非ラッチング式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする