omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の 一般リレー
交換用リレー G2RV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66489702
品番
G2RV-1-S-GDC48
参考基準価格(税別)
¥685
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
種類
制御盤用リレー
レバー形式
ラッチングレバーなし
極数
1
端子形状
プラグイン端子
LED
リレー:無し
接点材質
銀合金
適合
G2RV-ST700/500 AC/DC48、G2RV-ST700/500 AC100、G2RV-ST700/500 AC110、G2RV-ST700/500 AC200、G2RV-ST700/500 AC230
種別
G2RV-STシリーズ搭載リレー
コイル定格電圧(V)
DC48
タイプ
基準形
接点構成
1c
動作機能
非ラッチング式