I.L.K(池田レンズ工業)
I.L.K(池田レンズ工業)の 光学測定器
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡
I.L.K(池田レンズ工業)の ルーペ/拡大鏡その他関連用品
ファンシールーペ 3.5倍 50mm LF-50シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66489720
品番
LF-50
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥537
販売価格(税別)
¥
488
バスケットに入れる
ガラスレンズ製サイズは2種類
仕様
●レンズサイズ:直径50mm●倍率:3.5倍●重さ:36g●商品サイズ:縦122×横61×高10(mm)●袋サイズ:縦170×横75(mm)●材質:ガラス・プラスチック●レンズ:ガラスレンズ●色:黒・赤・青・黄・緑
アズワン品番
65-8286-41