※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 15mm 長さ 710mm 歯数 142 ピッチ 5mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66489756 品番710 5M 15
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 710 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 710 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプ

仕様●長さ:710mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:142●材質:ゴム●コード番号:204-2898 アズワン品番65-8013-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする