基板接続用ピンヘッダ 6極 1mm 1列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード66490167 品番T1M-06-F-SH-L
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 6 ポジション、0.039 インチ( 1.00 mm ))。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 6 行数 1

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-06-F-SH-L●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5880 アズワン品番65-7695-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする