セーフティ・リレー G7SA

(1件のレビュー)
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2a2b 定格電圧(V)DC110 注文コード66490743 品番G7SA-2A2BDC110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は接点構成・定格電圧など37種類から選べます 他の種類を見る

EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー
強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。
機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。
インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。
4極、 6極を品揃え。
PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。
入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。

耐電圧
コイル接点間、異極間(3-4極間を除く):AC4000V 50/60Hz 1min
異極間(3-4極間)AC2500V 50/60Hz 1min
同極接点間:AC1500V 50/60Hz 1min
定格電圧(V)DC110 極数4 接点構成2a2b 動作時間(ms)20以下(周囲温度23℃) 仕様- 質量(g)約22 外形寸法(mm)40以下×13以下×24以下 保護構造耐フラックス形 応答時間10ms以下 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40〜+60(ただし、氷結および結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて) 端子構造プリント基板用端子 機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h) 電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 接点材質Auメッキ+Ag合金 コイル抵抗(Ω)28810 最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min)) 耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) コイル電圧(V)DC110 定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A 復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 衝撃(耐久)(m/s2)1000 ターミナルタイプ- スイッチング電流(A)- 使用周囲湿度(%RH)5〜85 コイル定格(V)DC110V 3.8mA 接点定格負荷電圧(V)AC250 6A (抵抗負荷) DC30 6A (抵抗負荷)
注意
※応答時間は、コイル電圧をオフした後、a接点がオフするまでの時間で、バウンス時間を含みます。
定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±15%です。
※動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
※ソケット(形P7SA)で使用する場合は、コイル接点間/異極間の耐電圧はAC2500V 50/60Hz 1minとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47659369
2022-07-29
用途:
新規機械製作に装着

何の問題点も有りません。動作も普通にしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする