耐電圧
インパルス耐電圧IEC/EN60947-5-1)
入出力間:6kV、出力異極間:6kV(13-14/23-24と33-34/43-44(37-38/47-48)間/4kV(13-14と23-24間、33-34と43-44(37-38と47-48)間
入力
入力電流:5mA以上
ON電圧:DC11V以上
OFF電圧:DC5V以下
OFF電流:1mA以下
最大配線長:100m以下
リセット入力時間:250ms以上
耐電圧(V/min)
入出力間:DC2200V
出力異極間:AC1500V
機能非常停止
出力構成安全(瞬時出力):2a接点、補助:PNP出力
仕様オフディレーなし●安全瞬時出力安全オフディレー出力:接点出力AC250V 5A/DC30V 5A(抵抗負荷)●誘導負荷開閉性能(IEC/EN60947-5-1):AC15:AC240V 2A、DC13:DC24V 1.5A●条件付短絡電流(IEC/EN60947-5-1):100A
質量(g)約150
保護構造IP20
消費電力(W)3以下
定格絶縁電圧(V)250AC
電源電圧(V)DC24
応答時間15ms以下(ON→OFF)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下
耐衝撃(耐久)300m/s2
耐衝撃(誤動作)100m/s2
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性5万回以上
動作時間(ms)100以下(OFF→ON)
汚染度(使用環境)2
許容電圧変動電源電圧の-15%〜+10%
補助出力PNPトランジスタ出力、負荷電流:DC100mA以下
耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)
負荷容量DC24V 4mA(最小適用)
使用周囲湿度(%RH)25〜85
最大設定時間(秒)-