セーフティリレーユニット G9SE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●オフディレー時間:30秒●安全瞬時出力安全オフディレー出力:接点出力AC250V 5A/DC30V 5A(抵抗負荷)●オフディレー時間精度:±10%●誘導負荷開閉性能(IEC/EN60947-5-1):AC15:AC240V 2A、DC13:DC24V 1.5A●条件付短絡電流(IEC/EN60947-5-1):100A 注文コード66490822 品番G9SE-221-T30DC24
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
耐電圧
インパルス耐電圧IEC/EN60947-5-1)
入出力間:6kV、出力異極間:6kV(13-14/23-24と33-34/43-44(37-38/47-48)間/4kV(13-14と23-24間、33-34と43-44(37-38と47-48)間
入力
入力電流:5mA以上
ON電圧:DC11V以上
OFF電圧:DC5V以下
OFF電流:1mA以下
最大配線長:100m以下
リセット入力時間:250ms以上
耐電圧(V/min)
入出力間:DC2200V
出力異極間:AC1500V
機能非常停止 出力構成安全(瞬時出力):2a接点、安全(オフディレー出力):2a接点、補助:PNP出力 仕様●オフディレー時間:30秒●安全瞬時出力安全オフディレー出力:接点出力AC250V 5A/DC30V 5A(抵抗負荷)●オフディレー時間精度:±10%●誘導負荷開閉性能(IEC/EN60947-5-1):AC15:AC240V 2A、DC13:DC24V 1.5A●条件付短絡電流(IEC/EN60947-5-1):100A 質量(g)約180 保護構造IP20 消費電力(W)4以下 定格絶縁電圧(V)250AC 電源電圧(V)DC24 応答時間15ms以下(ON→OFF) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下 耐衝撃(耐久)300m/s2 耐衝撃(誤動作)100m/s2 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性5万回以上 動作時間(ms)100以下(OFF→ON) 汚染度(使用環境)2 許容電圧変動電源電圧の-15%〜+10% 補助出力PNPトランジスタ出力、負荷電流:DC100mA以下 耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm) 負荷容量DC24V 4mA(最小適用) 使用周囲湿度(%RH)25〜85 最大設定時間(秒)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする