曜日別特売
G9SE-401DC24 セーフティリレーユニット G9SE omron(オムロン) 66490838

セーフティリレーユニット G9SE

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様オフディレーなし●安全瞬時出力安全オフディレー出力:接点出力AC250V 5A/DC30V 5A(抵抗負荷)●誘導負荷開閉性能(IEC/EN60947-5-1):AC15:AC240V 2A、DC13:DC24V 1.5A●条件付短絡電流(IEC/EN60947-5-1):100A注文コード66490838品番G9SE-401DC24
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
耐電圧
インパルス耐電圧IEC/EN60947-5-1)
入出力間:6kV、出力異極間:6kV(13-14/23-24と33-34/43-44(37-38/47-48)間/4kV(13-14と23-24間、33-34と43-44(37-38と47-48)間
入力
入力電流:5mA以上
ON電圧:DC11V以上
OFF電圧:DC5V以下
OFF電流:1mA以下
最大配線長:100m以下
リセット入力時間:250ms以上
耐電圧(V/min)
入出力間:DC2200V
出力異極間:AC1500V
機能非常停止出力構成安全(瞬時出力):4a接点、補助:PNP出力仕様オフディレーなし●安全瞬時出力安全オフディレー出力:接点出力AC250V 5A/DC30V 5A(抵抗負荷)●誘導負荷開閉性能(IEC/EN60947-5-1):AC15:AC240V 2A、DC13:DC24V 1.5A●条件付短絡電流(IEC/EN60947-5-1):100A質量(g)約180保護構造IP20消費電力(W)4以下定格絶縁電圧(V)250AC電源電圧(V)DC24応答時間15ms以下(ON→OFF)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下耐衝撃(耐久)300m/s2耐衝撃(誤動作)100m/s2機械的耐久性500万回以上電気的耐久性5万回以上動作時間(ms)100以下(OFF→ON)汚染度(使用環境)2許容電圧変動電源電圧の-15%~+10%補助出力PNPトランジスタ出力、負荷電流:DC100mA以下耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)負荷容量DC24V 4mA(最小適用)使用周囲湿度(%RH)25~85最大設定時間(秒)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする