画像準備中

小形リミットスイッチ HL-5000

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 形状- 注文コード66490978 品番HL-1HPA500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は形状など21種類から選べます 他の種類を見る

小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。
ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。
独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。
ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。
ccc規格取得。

備考都度納期確認 アクチュエータの種類可変ロッド・レバー形 突入電流(A)- 保護構造- 耐電圧- 用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。 形状- 質量(g)約130〜190 種類アクチュエータ単品 接点構成- 定格周波数(Hz)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-10〜65(ただし、氷結しないこと) 耐衝撃(耐久)- 耐振動(誤動作)- 機械的耐久性- 許容操作速度- 動作に必要な力(OF)(N)- アース端子- 戻りの力(N)- 動作後の動き(OT)- 応差の動き(MD)- 耐電圧(V/min)- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 許容操作頻度(回/min)- 使用周囲湿度(%RH)35〜95 振動(誤動作)Hz- 抵触抵抗(初期値)(mΩ)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
機械のドア開閉に新機能を追加する
有限会社 テクチャー 様 (サービス業)

手ごろな大きさなのに先端の向きが変えられるし、コードの引き込部に蛇腹チューブがついているのでそのっまま使えるのがいい。

対象商品:
66491048
2022-05-13
用途:
機械の信号
株式会社高愛製作所 様

コンパクトで取付しやすい。また可変できるので微妙な調整がしやすい

対象商品:
39075233
2018-12-26
用途:
ドア開閉時のエアカーテン動作スイッチ
タキエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

12年前の施工物件でしたがモデル変更無く入手できて助かりました。低温下でも耐久性が有り信頼できるスイッチです

対象商品:
39075242
2018-11-07
用途:
信号機として
不動産業

今回でら3台目安価で安定した性能、とても重宝しています。

対象商品:
39075233
2022-05-26
用途:
機械の動作検出
その他業種

期待したとおりであって、それ以上でもないし以下でもない。敢て言えば厚さがもう少し薄いと使いやすいかも

対象商品:
39075233
2017-12-28
用途:
エレベーターのスイッチ交換
製造業

商品は純正品で特に問題ないです。良好に動作しています。

1人が参考にしています
対象商品:
32574796
2016-10-17
用途:
ドアのリミッター

故障のための取り替え部品で使用しました。向きが自由に変更できるので便利です。

対象商品:
32574796
2013-09-05
用途:
リフトの上下限リミットスイッチとして

以前から使用しているので問題なく満足しています。
納期が早いのが満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする