SMC
ACG_D - フィルタレギュレータ + ミストセパレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
注文コード
66491146
品番
ACG30D-03DG1-2
参考基準価格(税別)
¥23,320
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
30mm
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ケース
(2) 金属ケース
フィルタドレン排出口
-
設定圧力範囲
(-) 0.05~0.85MPa
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン (N.O.)
仕様
フロート式オートドレン:(D) フロート式オートドレン (N.O.)、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
排気機構
(-) リリーフタイプ