ACG40D-04DG1-R ACG_D - フィルタレギュレータ + ミストセパレータ SMC 66491173

ACG_D - フィルタレギュレータ + ミストセパレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(04) 1/2注文コード66491173品番ACG40D-04DG1-R
参考基準価格(税別)¥27,780販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ボディサイズ40mm管接続口径(04) 1/2ねじの種類(-) Rc流れ方向(R) 流れ方向:右→左ケース(-) ポリカーボネートケースフィルタドレン排出口-設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPaオートドレン仕様(D) フロート式オートドレン (N.O.)仕様フロート式オートドレン:(D) フロート式オートドレン (N.O.)、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする