オートドレン仕様(-) オートドレンなしフィルタドレン排出口(-) ドレンコック付ボディサイズ20mm管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc流れ方向(-) 流れ方向:左→右ケース(-) ポリカーボネートケースルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、ハンドル向き:(-) レギュレータのハンドル下向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa排気機構(-) リリーフタイプ