画像準備中

表示灯 M22N

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66492098 品番 M22N-BC-TAA-AE
参考基準価格(税別)¥895 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
種類表示灯 ボタン形状丸(平彫刻形) ボタン色 照光色 使用電圧(V)AC200/220/230/240 端子形状ねじ端子 材質樹脂 品名表示灯 保護構造IP66 照光方式LEDランプ 端子種別ねじ締め端子 (M3.5) 胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用) 照光部樹脂平彫刻形 青 (透明)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66492895
2023-05-19
用途:
制御盤の製作

初めて使いました。ねじ止めする方と端子の方のロックがマイナスドライバーとか使わないと固くて外れないのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする