曜日別特売
4 PJ 610 RB プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 610mm ポリウレタン RB Optibelt 66492100

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 610mm ポリウレタン RB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66492100
品番
4 PJ 610 RB
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 610 mm です。主

仕様
●ベルト部:PJ●長さ:610mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-1542
アズワン品番
65-7884-78

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする