画像準備中

表示灯 M22NP

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66492143 品番 M22N-BC-TGA-GB-P
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
備考都度納期確認 種類表示灯 ボタン形状丸(平彫刻形) ボタン色 照光色 使用電圧(V)AC/DC12 端子形状プッシュインプラス 材質樹脂 品名表示灯 保護構造IP66 照光方式LEDランプ 端子種別プッシュインPlus端子台 胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用) 照光部樹脂平彫刻形 緑 (透明)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする