AMPHENOL
AMPHENOLの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
AMPHENOLの 絶縁キャップ
AMPHENOLの 標準絶縁キャップ
ICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.8mm 2列 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
66492328
品番
10153118-116KALF
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:Minitek 1.80●ピッチ:1.8mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:219-0014
アズワン品番
65-7709-65
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表