曜日別特売
FKT3-4A / 1731120267 スタンドオフブッシング FKT3 シリーズ 用途 FCT フード 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANY 66492800

スタンドオフブッシング FKT3 シリーズ 用途 FCT フード 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード66492800品番FKT3-4A / 1731120267
参考基準価格(税別)¥9,370販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており

仕様●種類:ラバーブッシュ●併用可能製品:FCT フード●シリーズ:FKT3●コード番号:213-5018アズワン品番65-7504-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする