FCT - A MOLEX COMPANY
FCT - A MOLEX COMPANYの 接続・省配線(制御機器)
FCT - A MOLEX COMPANYの コネクタ・コネクタ付ケーブル
FCT - A MOLEX COMPANYの 角型コネクタ
D-subコネクタ 21極 メス パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66492924
品番
FM21WA4S-K121 / 1731070068
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じ
プラグ/ソケットシェル
仕様
●極数:21●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:21WA4●ハウジング材質:鋼●長さ:69.3mm●幅:12.5mm●シリーズ:FM●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:485-029
アズワン品番
65-7559-14