曜日別特売
AF810-F14-127-2 AF800_900 - 大容量形エアフィルタ SMC 66493054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF800_900 - 大容量形エアフィルタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(14) 1 1/2オートドレン仕様(10) フロート式オートドレン(N.C.)流れ方向(-) 流れ方向:左→右注文コード66493054品番AF810-F14-127-2
参考基準価格(税別)¥43,010販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
管接続口径(14) 1 1/2ねじの種類(F) Gドレン排出口(-) 標準タイプ流れ方向(-) 流れ方向:左→右オートドレン仕様(10) フロート式オートドレン(N.C.)ケース(2) 金属ケース仕様準標準仕様:(1) 標準外ろ過度、エレメント:(7) ステンレスエレメント、ろ過度:(2) 2μm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする