コネクタ端子 圧着端子 メス MCCシリーズ 圧着 1袋 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5000個) 注文コード66493177 品番1013418
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Phoenix Contact 圧着コンタクトは、公称電流が 6 A で、MINI COMBICON MCC ミニプラグイン Terminal Block と組み合わせて使用します。コンタクトに金の表面を使用し、スズめっきが施されています。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:端子台●シリーズ:MCC●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:18AWG●コード番号:228-6926 アズワン品番65-7496-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする